GRAFOPLAST SRL - GRASITFP0615Y ETICH.GIALLE LASER 6X15MM CF.3300PZ (10F - SITFP0615Y
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Farbe - gelb
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166463215
Artikelnummer
GRASITFP0615Y
Herstellernummer
SITFP0615Y
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
15 mm
Breite:
6 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
kleben
Etichetta adesiva in poliestere per stampante laser 6 x 15 mm Giallo - 3300 pezzi.


