GRAFOPLAST SRL - GRASITFP0915Y ETICH.GIALLE LASER 9X15MM CF.2420PZ (10F - SITFP0915Y
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Farbe - gelb
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166463871
Artikelnummer
GRASITFP0915Y
Herstellernummer
SITFP0915Y
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
15 mm
Breite:
9 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
kleben
Etichetta adesiva in poliestere per stampante laser 9 x 15 mm Giallo - 2420 pezzi.


