Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASITFP1020Y ETICH.GIALLE LASER 10X20MM CF.1680PZ (10 - SITFP1020Y

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASITFP1020Y ETICH.GIALLE LASER 10X20MM CF.1680PZ (10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166463390

Artikelnummer

GRASITFP1020Y

Herstellernummer

SITFP1020Y

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

20 mm

Breite:

10 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

kleben

Etichetta adesiva in poliestere per stampante laser 10 x 20 mm Giallo - confezione da 1680 pezzi.