Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASITFP2715W ETICH.BIANCHE LASER 27X15MM CF.990PZ (10 - SITFP2715W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASITFP2715W ETICH.BIANCHE LASER 27X15MM CF.990PZ (10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 27 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166463437

Artikelnummer

GRASITFP2715W

Herstellernummer

SITFP2715W

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

27 mm

Breite:

15 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

kleben

Etichetta adesiva in poliestere per stampante laser 27 x 15 mm Bianco - 990 pezzi.