GRAFOPLAST SRL - GRASITFP278210Y ETICH.GIALLA LASER 278X210MM CF.10PZ (10
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Farbe - gelb
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 210 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166465073
Artikelnummer
GRASITFP278210Y
Herstellernummer
SITFP278210Y
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
210 mm
Breite:
278 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
kleben
Etichetta adesiva in poliestere per stampante laser 278 x 210 mm Giallo - 10 pezzi.