Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASITHF03E TESSERA GRIGIA X PORTATARGA 67X15 CF. 96 - SITHF03E

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASITHF03E TESSERA GRIGIA X PORTATARGA 67X15 CF. 96

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - grau

  • Transparent - nein

  • Länge - 67 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166306598

Artikelnummer

GRASITHF03E

Herstellernummer

SITHF03E

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Länge:

67 mm

Breite:

15 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

15 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITHF03E - TESSERA GRIGIO PER PORTATARGA 67X15MM 96