GRAFOPLAST SRL - GRASITHF03W TESSERA BIANCA X PORTATARGA 67X15 CF. 96 - SITHF03W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 67 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166306550
Artikelnummer
GRASITHF03W
Herstellernummer
SITHF03W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
67 mm
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITHF03W - TESSERA BIANCO PER PORTATARGA 67X15MM 96


