Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASITHF04W TESSERA BIANCA X PORTATARGA 27X27 CF. 96 - SITHF04W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASITHF04W TESSERA BIANCA X PORTATARGA 27X27 CF. 96

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 27 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166462706

Artikelnummer

GRASITHF04W

Herstellernummer

SITHF04W

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

27 mm

Breite:

27 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

27 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITHF04W - TESSERA BIANCO PER PORTATARGA 27X27MM 96