GRAFOPLAST SRL - GRASITHF05W TESSERA BIANCA X PORTATARGA 27X8 CF.192 - SITHF05W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 27 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166462652
Artikelnummer
GRASITHF05W
Herstellernummer
SITHF05W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
27 mm
Breite:
8 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
8 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITHF05W - TESSERA BIANCO PER PORTATARGA 27X8MM 192


