Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASITHF1710W TESSERA BIANCA X BINARIO 17X10MM CF.28

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASITHF1710W TESSERA BIANCA X BINARIO 17X10MM CF.28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 17 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166464267

Artikelnummer

GRASITHF1710W

Herstellernummer

SITHF1710W

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

17 mm

Breite:

10 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

10 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITHF1710W - TESSERA BIANCO PER BINARIO 17X10 MM 288