Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASITHF1715W TESSERA BIANCA X BINARIO 17X15MM CF.28 - SITHF1715W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASITHF1715W TESSERA BIANCA X BINARIO 17X15MM CF.28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 17 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166311172

Artikelnummer

GRASITHF1715W

Herstellernummer

SITHF1715W

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

17 mm

Breite:

15 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

15 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITHF1715W - TESSERA BIANCO PER BINARIO 17X15 MM 288