Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASITHF301E TARGA GRIGIA C/FORI 70X30MM CF. 10PZ - SITHF301E

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASITHF301E TARGA GRIGIA C/FORI 70X30MM CF. 10PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - grau

  • Transparent - nein

  • Länge - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166306420

Artikelnummer

GRASITHF301E

Herstellernummer

SITHF301E

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Länge:

70 mm

Breite:

30 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

30 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITHF301E - TARGA GRIGIO CON FORI 70X30 MM 10 PZ