GRAFOPLAST SRL - GRASITHF301WMX ASSORT.5PZ SITHF301W + 5PZ SIT0V301 CF.1 - SITHF301WMX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 70 mm
Magnetisch - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166400609
Artikelnummer
GRASITHF301WMX
Herstellernummer
SITHF301WMX
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
70 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
30 mm
Assortimento Targa Bianco + Vetrino SITHF301W + SIT0V301 - 5+5 pezzi. Targa fronte quadro pi? vetrino a protezione. Set composto da 5 targhe e 5 vetrini


