GRAFOPLAST SRL - GRASITHF301Y TARGA GIALLA C/FORI 70X30MM CF.10PZ - SITHF301Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166306444
Artikelnummer
GRASITHF301Y
Herstellernummer
SITHF301Y
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
70 mm
Breite:
30 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
30 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITHF301Y - TARGA GIALLO CON FORI 70X30 MM 10 PZ


