GRAFOPLAST SRL - GRASITHF401E TARGA GRIGIA C/FORI 90X40MM CF.10PZ - SITHF401E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grau
Transparent - nein
Länge - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166306451
Artikelnummer
GRASITHF401E
Herstellernummer
SITHF401E
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Länge:
90 mm
Breite:
40 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
40 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITHF401E - TARGA GRIGIO CON FORI 90X40 MM 10 PZ


