Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASITHF401EMX ASSORT.5PZ SITHF401E + 5PZ SIT0V401 CF.1 - SITHF401EMX

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASITHF401EMX ASSORT.5PZ SITHF401E + 5PZ SIT0V401 CF.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - grau

  • Transparent - nein

  • Länge - 90 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166400807

Artikelnummer

GRASITHF401EMX

Herstellernummer

SITHF401EMX

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Länge:

90 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

40 mm

Targa per quadro con fori colore grigio + vetrino trasparente dim. 90x40 mm - Confezione da 5 targhe + 5 vetrini Targa fronte quadro pi? vetrino a protezione. Set composto da 5targhe e 5 vetrini