GRAFOPLAST SRL - GRASITHF401W TARGA BIANCA C/FORI 90X40MM CF.10PZ - SITHF401W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166306468
Artikelnummer
GRASITHF401W
Herstellernummer
SITHF401W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
90 mm
Breite:
40 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
40 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITHF401W - TARGA BIANCO CON FORI 90X40 MM 10 PZ


