GRAFOPLAST SRL - GRASITHF401WMX ASSORT.5PZ SITHF401W + 5PZ SIT0V401 CF.1 - SITHF401WMX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166400906
Artikelnummer
GRASITHF401WMX
Herstellernummer
SITHF401WMX
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
90 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
40 mm
Assortimento Targa Bianco + Vetrino SITHF401W + SIT0V401 - 5+5 pezzi. Targa fronte quadro pi? vetrino a protezione. Set composto da 5 targhe e 5 vetrini


