Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASITHF5010W TESSERA BIANCA X BINARIO 50X10MM CF. 9

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASITHF5010W TESSERA BIANCA X BINARIO 50X10MM CF. 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166461747

Artikelnummer

GRASITHF5010W

Herstellernummer

SITHF5010W

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

50 mm

Breite:

10 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

10 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITHF5010W - TESSERA BIANCO PER BINARIO 50X10 MM 96 P