GRAFOPLAST SRL - GRASITHF601EMX ASSORT.5PZ SITHF601E + 5PZ SIT0V601 CF.1 - SITHF601EMX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grau
Transparent - nein
Länge - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166401101
Artikelnummer
GRASITHF601EMX
Herstellernummer
SITHF601EMX
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Länge:
100 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
60 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITHF601EMX - ASSORTIMENTO 5 PZ SITHF601E SIT0V601 5



