GRAFOPLAST SRL - GRASITHF601WMX ASSORT.5PZ SITHF601W + 5PZ SIT0V601 CF.1 - SITHF601WMX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166401200
Artikelnummer
GRASITHF601WMX
Herstellernummer
SITHF601WMX
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
100 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
60 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITHF601WMX - ASSORTIMENTO 5 PZ SITHF601W SIT0V601 5


