Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASITHF601YMC TARGA GIALLA C/FORI 100X60MM CF.120PZ - SITHF601YMC

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASITHF601YMC TARGA GIALLA C/FORI 100X60MM CF.120PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Länge - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166401255

Artikelnummer

GRASITHF601YMC

Herstellernummer

SITHF601YMC

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Länge:

100 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

60 mm

Targa con Fori 100 x 60 mm Giallo - 120 pezzi. La targa ? particolarmente adatta per l'identificazione del quadro. Si applica tramite i rivetti e pu? essere protetta dai vetrinidella serie SIT0V*.