GRAFOPLAST SRL - GRASITHF601YMX ASSORT.5PZ SITHF601Y + 5PZ SIT0V601 CF.1 - SITHF601YMX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166401309
Artikelnummer
GRASITHF601YMX
Herstellernummer
SITHF601YMX
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
100 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
60 mm
Assortimento Targa Giallo + Vetrino SITHF601Y + SIT0V601 - 5+5 pezzi. Targa fronte quadro pi? vetrino a protezione. Set composto da 5 targhe e 5 vetrini


