GRAFOPLAST SRL - GRASITHF991E TARGA GRIGIA C/FORI 150X100MM CF.10PZ - SITHF991E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grau
Transparent - nein
Länge - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166401354
Artikelnummer
GRASITHF991E
Herstellernummer
SITHF991E
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Länge:
150 mm
Breite:
100 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
100 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITHF991E - TARGA GRIGIO CON FORI 150X100 MM 10 PZ


