GRAFOPLAST SRL - GRASITHF991WMX ASSORT.5PZ SITHF991W + 5PZ SIT0V991 CF.1 - SITHF991WMX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166401705
Artikelnummer
GRASITHF991WMX
Herstellernummer
SITHF991WMX
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
150 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
100 mm
Assortimento Targa Bianco + Vetrino SITHF991W + SIT0V991 - 5+5 pezzi. Targa fronte quadro pi? vetrino a protezione. Set composto da 5 targhe e 5 vetrini


