GRAFOPLAST SRL - GRASITM612 TARGH.METAL ADES. 27X18MM CF.180PZ - SITM612

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - metallic
Transparent - nein
Länge - 27 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166306758
Artikelnummer
GRASITM612
Herstellernummer
SITM612
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
metallic
Transparent:
nein
Länge:
27 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
18 mm
Targhetta Adesiva per componenti 27 x 18 mm Metal 1confezione da 80 pezzi.


