GRAFOPLAST SRL - GRASITM656 TARGH.METAL ADES. 50X15MM CF.110PZ - SITM656

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - metallic
Transparent - nein
Länge - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166307106
Artikelnummer
GRASITM656
Herstellernummer
SITM656
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
metallic
Transparent:
nein
Länge:
50 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Targhetta Adesiva per componenti 50 x 15 mm Metal - 110 pezzi.


