GRAFOPLAST SRL - GRASITW604 TARGH.BIANCA ADES.27X12,5MM CF.260PZ - SITW604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 27 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166308608
Artikelnummer
GRASITW604
Herstellernummer
SITW604
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
27 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
12.5 mm
Targhetta Adesiva 27 x 12,5 mm Bianco - 260 pezzi.


