GRAFOPLAST SRL - GRASITW630X TARGH.BIANCA XSUPP.TRASP.30X10MM CF.224P - SITW630X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166309254
Artikelnummer
GRASITW630X
Herstellernummer
SITW630X
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
30 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
10 mm
Targhetta Bianca per supporto 30x10 mm confezione da 224 pezzi.


