GRAFOPLAST SRL - GRASITW636 TARGH.BIANCA ADES.35X15MM CF.176PZ - SITW636

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166309308
Artikelnummer
GRASITW636
Herstellernummer
SITW636
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
35 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Targhetta Adesiva 35 x 15 mm Bianco - 176 pezzi.


