GRAFOPLAST SRL - GRASITW656 TARGH.BIANCA ADES.50X15MM CF.110PZ - SITW656

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166309506
Artikelnummer
GRASITW656
Herstellernummer
SITW656
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
50 mm
Breite:
50 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITW656 - TARGHETTA BIANCO ADESIVA 50X15 MM 110PZ


