GRAFOPLAST SRL - GRASITW806/215 STRISCE BIANCHE ADES.215X15MM CF.70PZ - SITW806/215

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 215 mm
Höhe - 15 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8013166471470
Artikelnummer
GRASITW806/215
Herstellernummer
SITW806/215
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Breite:
215 mm
Höhe:
15 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
blau
Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITW806/215 - STRISCE ADESIVE BIANCO 215X15 MM 70 PZ


