Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASITW808/215 STRISCE BIANCHE ADES.215X20MM CF.60PZ - SITW808/215

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASITW808/215 STRISCE BIANCHE ADES.215X20MM CF.60PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 215 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166471500

Artikelnummer

GRASITW808/215

Herstellernummer

SITW808/215

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

215 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

20 mm

Striscia adesiva Bianco 215x20 mm confezione da 60 pezzi. Consentono di identificare componenti in serie all'esterno dei quadri; indicate specificatamente per il quadro di distribuzione