GRAFOPLAST SRL - GRASITW808/430 STRISCE BIANCHE ADES.430X20MM CF.36PZ
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 430 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166471593
Artikelnummer
GRASITW808/430
Herstellernummer
SITW808/430
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
430 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
20 mm
Striscia Adesiva 430 x 20 mm Bianco - 36 pezzi. Consentono di identificare componenti in serie all'esterno dei quadri; indicate specificatamente per il quadro di distribuzione


