GRAFOPLAST SRL - GRASITW808X/430 STRISCE BIANCHE NON ADES.430X20MM CF.36 - SITW808X/430
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 430 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166471777
Artikelnummer
GRASITW808X/430
Herstellernummer
SITW808X/430
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
430 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
20 mm
Striscia non adesiva Bianco 430x20 mm confezione da 36 pezzi. Consentono di identificare componenti in serie all'esterno dei quadri; indicate specificatamente per il quadro di distribuzione. Da inserire nei binari SIT0B


