GRAFOPLAST SRL - GRATGF16025N FASCETTA IN NYLON NEUTRO 2,5X160MM CF.10 - TGF16025N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 160 mm
Ausführung - Endlosband
Farbe - sonstige
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
1 ST
EAN
8013166485200
Artikelnummer
GRATGF16025N
Herstellernummer
TGF16025N
Hersteller
GRA
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
160 mm
Ausführung:
Endlosband
Farbe:
sonstige
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


