GRAFOPLAST SRL - GRATGF20048N FASCETTA IN NYLON NEUTRO 4,8X200MM CF.10 - TGF20048N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 200 mm
Ausführung - Endlosband
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
1 ST
EAN
8013166485286
Artikelnummer
GRATGF20048N
Herstellernummer
TGF20048N
Hersteller
GRA
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
200 mm
Ausführung:
Endlosband
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


