Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRATGN/01BY STRIP TARGA PVC MINI 1 CF. 10PZ - TGN/01BY

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRATGN/01BY STRIP TARGA PVC MINI 1 CF. 10PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - Ziffern

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166311233

Artikelnummer

GRATGN/01BY

Herstellernummer

TGN/01BY

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

6 mm

Breite:

10 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Strip in PVC TARGA Mini 6 x 10 x 0.75 mm Stampa Nera su Fondo Giallo - 10 strips (200 caratteri)