GRAFOPLAST SRL - GRATGN/03BY STRIP TARGA PVC MINI 3 CF. 10PZ - TGN/03BY
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - gelb
Aufdruck - Ziffern
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 6 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166311295
Artikelnummer
GRATGN/03BY
Herstellernummer
TGN/03BY
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
6 mm
Breite:
10 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Strip in PVC TARGA Mini 6 x 10 x 0.75 mm Stampa Nera su Fondo Giallo - 10 strips (200 caratteri)


