GRAFOPLAST SRL - GRATGT/04 STRIP TARGA METAL 4 CF. 10PZ - TGT/04
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aufdruck - Ziffern
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 6 mm
Breite - 9.8 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166314272
Artikelnummer
GRATGT/04
Herstellernummer
TGT/04
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
6 mm
Breite:
9.8 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Strip in Acciaio Inox TARGA 6 x 9.8 x 0.3 mm - 10 strips (200 caratteri)


