GRAFOPLAST SRL - GRATGT/BB STRIP TARGA METAL B CF. 10PZ - TGT/BB
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aufdruck - Buchstaben
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 6 mm
Breite - 9.8 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166314753
Artikelnummer
GRATGT/BB
Herstellernummer
TGT/BB
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Aufdruck:
Buchstaben
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
6 mm
Breite:
9.8 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Strip in Acciaio Inox TARGA 6 x 9.8 x 0.3 mm - 10 strips (200 caratteri)


