Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRATGT/FF STRIP TARGA METAL F CF. 10PZ - TGT/FF

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRATGT/FF STRIP TARGA METAL F CF. 10PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aufdruck - Buchstaben

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge - 6 mm

  • Breite - 9.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166314876

Artikelnummer

GRATGT/FF

Herstellernummer

TGT/FF

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Aufdruck:

Buchstaben

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

6 mm

Breite:

9.8 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Strip in Acciaio Inox TARGA 6 x 9.8 x 0.3 mm - 10 strips (200 caratteri)