GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5B0240 GUAINA GRAFIT 2:1 NERO D2.4 IN DISP.CF.1 - UKLCD5B0240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.5 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
8013166353158
Artikelnummer
GRAUKLCD5B0240
Herstellernummer
UKLCD5B0240
Hersteller
GRA
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.5 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
10 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.42 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
3/32 Zoll
Bedruckbar:
nein


