GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5B2540 GUAINA GRAFIT 2:1 NERO D25.4 IN DISP.CF.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.6 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.5 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
8013166353509
Artikelnummer
GRAUKLCD5B2540
Herstellernummer
UKLCD5B2540
Hersteller
GRA
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.6 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.5 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
3 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.9 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
1 Zoll
Bedruckbar:
nein