Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5T1900 GUAINA GRAFIT 3:1 G/V D19.1 IN DISP.CF. - UKLCD5T1900

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5T1900 GUAINA GRAFIT 3:1 G/V D19.1 IN DISP.CF.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 41 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 26 mm

  • Farbe - grün/gelb

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166354155

Artikelnummer

GRAUKLCD5T1900

Herstellernummer

UKLCD5T1900

Hersteller

GRA

Innendurchmesser vor Schrumpf:

41 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

26 mm

Farbe:

grün/gelb

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

5 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

1.1 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

UL-Zulassung:

ja

Nenndurchmesser in Zoll:

2 Zoll

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente, perfetta per applicazioni in campo elettrico ed elettronico. Resistente ad acqua, acidi, olio e polvere.