GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5U1270 GUAINA GRAFIT 2:1 BLU D12.7 IN DISP.CF. - UKLCD5U1270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 22.8 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 11 mm
Farbe - blau
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
8013166355008
Artikelnummer
GRAUKLCD5U1270
Herstellernummer
UKLCD5U1270
Hersteller
GRA
Innendurchmesser vor Schrumpf:
22.8 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
11 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
6 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.65 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
3/4 Zoll
Bedruckbar:
nein


