Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAUN1U CART.ID.COND. 50X100MM CF. 10PZ - UN1U

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAUN1U CART.ID.COND. 50X100MM CF. 10PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 50 mm

  • Breite - 100 mm

  • Mit Textfeld - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166319352

Artikelnummer

GRAUN1U

Herstellernummer

UN1U

Hersteller

GRA

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

50 mm

Breite:

100 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAUN1U - CARTELLINO IDENTIF. COND. 50X100MM 10PZ