Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAURB15 GUAINA IN POLIESTERE NERO D15MM CF.50MT - URB15

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAURB15 GUAINA IN POLIESTERE NERO D15MM CF.50MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 13...25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166320501

Artikelnummer

GRAURB15

Herstellernummer

URB15

Hersteller

GRA

Bündeldurchmesser:

13...25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

10 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Temperatur:

-50...80 °C

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Brandschutz nach UL 94:

HB

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Guaina Poliestere Nero ?=15mm 1 bobina da 50 mt. Realizzata in monofilamento sintetico, permette di ricoprire un gran numero di dimensioni cavo, con una gamma limitata di diametri