GRAFOPLAST SRL - GRAURB30 GUAINA IN POLIESTERE NERO D30MM CF.25MT - URB30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 27...45 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 15 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8013166320655
Artikelnummer
GRAURB30
Herstellernummer
URB30
Hersteller
GRA
Bündeldurchmesser:
27...45 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
15 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Temperatur:
-50...80 °C
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Brandschutz nach UL 94:
HB
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)


