Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAURB40 GUAINA IN POLIESTERE NERO D40MM CF.25MT - URB40

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAURB40 GUAINA IN POLIESTERE NERO D40MM CF.25MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 35...55 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166320709

Artikelnummer

GRAURB40

Herstellernummer

URB40

Hersteller

GRA

Bündeldurchmesser:

35...55 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

15 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Temperatur:

-50...80 °C

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Brandschutz nach UL 94:

HB

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Guaina in Poliestere ? = 40 mm Nero - 25 mt. Realizzata in monofilamento sintetico, permette di ricoprire un gran numero di dimensioni cavo, con una gamma limitata di diametri